Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OptiLine 45 - goulotte 1 compartiment 75x55x2000mm - aluminium anodisé - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une goulotte, 12 pour un lot
Optiline 45, une gamme complète de colonnes, colonnettes, boites de sol et boites de prises :
- Goulottes PVC en 5 dimensions : 75x55, 95x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Goulottes aluminium en 4 dimensions : 75x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Colonnes aluminium mobiles ou fixes à vérin simple ou double face,
- Colonnettes aluminium simple ou double face,
- Boites de sol : trois versions pour des combinaisons différentes d'appareillages d'installation de modules 45x45,
- Boites de prises : escamotables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - orientables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - standards, pré câblées et équipées de prises ou vides.
Optiline
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
couvercle inclus
type rectangulaire
finition du panneau arrière (intérieur)
Classe de protection (IP)
symétrique
feuille de protection
largeur du couvercle 1
section transversale utile
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
perforation de montage dans le sol
nombre de cloisons enfichables
nombre de couvercles
IK
type de montage des parties supérieures
Matériau
température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente